TRIPP LITE | UT2012UL
PowerVerter 120V 2000W camion utilitaire/travail 12VDC onduleur/chargeur, 2 NEMA 5-15R GFCI

Nº PIÈCE FAB.  UT2012UL
Nº PIÈCE  641487
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’UT2012UL Utility travail camion onduleur / chargeur est l’alternative silencieuse aux générateurs de gaz avec pas de fumées, carburant ou du bruit. Il fournit des équipements avec utilitaire ou générateur fourni électricité AC filtrée à l’aide de protection contre les surtensions de prime ISOBAR. Cet onduleur DC-ca avec automatique ligne transfert de batterie et intégré de charge système sert une longue course UPS, une source d’alimentation autonome ou un onduleur automobile adapté aux applications de sites de travail robuste. Fournitures jusqu'à 2000W du courant alternatif de 120 volts continu de toute batterie de C.C 12V ou automobile source DC. Vaincre la sortie fonction fournit temporairement jusqu'à 150 % de la production en continu pendant 1 à 60 minutes et fonctionnalité de sortie DoubleBoost offre jusqu'à 200 % de la production continue pendant 10 secondes, fournissant la puissance supplémentaire nécessaire pour le démarrage des outils lourds et motorisés équipement. Lorsque le câble est connecté à une prise murale, puissance commerciale traverse à l’équipement connecté et l’ensemble de la batterie se recharge à travers 3 stade sélectionnable 15/60Amp tè. En mode UPS, le système APS répond aux pannes d’électricité et des fluctuations de tension avec un transfert automatique instantanée près à batterie dérivés sortie AC. Un ensemble de hautes bornes d’entrée de courant DC est inclus pour une installation simple (utilisateur fournitures piles et câblage - consultez le manuel du propriétaire pour les recommandations). Passe utilitaire ou générateur sinusoïdal pendant le remplissage et UPS motorisation ligne, plus une sortie optimale PWM sinusoïdale AC onduleur et modes de sauvegarde UPS. Conception du transformateur grande fiable (testée aux normes UL (USA) et Canada (CSA)) avec commande de fréquence, alimente les charges résistives de l’électroniques ou les gros moteurs inductifs, les compresseurs et les autres appareils avec grand besoins actuels au démarrage. On trouve l’interrupteur d’alimentation filaire à distance APSRM4 avec plein statut LED, qui fournit le convertisseur distant/hors circuit et continu informations. Le UT2012UL prend en charge un nombre illimité de runtime avec piles fournies par l’utilisateur. NOTE  : Pour vous protéger contre l’appel de courant élevé pouvant survenir durant la panne de l’onduleur, un fusible évalué à 400 a devrait être placé pas plus de 18" de la batterie de la UT2012UL à la ligne positive.

Applications

3 étapes sélectionnables 15/60 Amp chargeur avec paramètres réglables pour les types de batterie humide/gel/AGM

Caractéristiques

  • 16,6 transfert automatique de milliseconde entre ligne et batterie puissance supporte la protection UPS pour le matériel compatible avec un un cycle temps de transfert
  • 2000W continu AC sortie en mode convertisseur, 4000W continu AC sortie en mode AC
  • DoubleBoost sortie prend en charge les charges de démarrage momentanée jusqu'à 200 % de la notation continue jusqu'à 10 secondes - vaincre sortie prend en charge les surcharges de durée à 150 % pendant 1 à 60 minutes dans des conditions idéales de température et de batterie
  • 3 étapes sélectionnables 15/60 Amp batterie charge r avec paramètres réglables pour les types de batterie humide/gel/AGM
  • 2 prises GFCI protégée NEMA 5-15R passent 120V ligne puissance ou onduleur sortie grâce à l’équipement connecté
  • 3 Positionner le mode commutateur prend en charge « AUTO » mode de fonctionnement afin de permettre un transfert automatique entre les modes DC et AC, CHARGE seulement pour maintenir une charge totale de la batterie lorsque l’AC est présent sans transfert automatique et paramètres de système OFF
  • Ensemble de statut continu d’affichage panneau frontal 6 LED
  • Ensemble de 4 interrupteurs dip soutenir des profils de charge batterie humide/gel/AGM, réglables 135/145V hautes tensions et sélectionnables par 75/85/95/105V AC basse tension auto transfert lors de baisses de tension
  • Ensemble de 4 commutateurs dip supplémentaires prennent en charge 4 niveaux de chargeur limitant par rapport à la taille de charge de sortie, un programme de péréquation de batterie et les paramètres de batterie chargeur faible/élevé
  • Disjoncteur d’entrée AC chargeur de disjoncteur 25 a et 20 a définissable AC sortie disjoncteur et ventilateur de refroidissement 2 vitesses automatique
  • Automatique de surcharge et robinet d’arrêt (surchauffe) thermique
  • Connecteur de contrôle à distance du panneau avant permet de distance/désactiver réglant à distance inclus APSRM4
  • Molette de télédétection de la charge permet à seuil réglable nécessaire pour transformer automatiquement le convertisseur sous et hors tension en mode DC comme variation des conditions de charge
  • Comprend un capteur de température de batterie avec câble de 20 pieds pour prolonger la vie de la batterie en ajustant le niveau de charge basé sur la température de la batterie

Description des spécifications

DoubleBoost sortie prend en charge les charges de démarrage momentanée jusqu'à 200 % de la notation continue jusqu'à 10 secondes - vaincre sortie prend en charge les surcharges de durée à 150 % pendant 1 à 60 minutes dans des conditions idéales de température et de batterie

Informations techniques

Les outils d’analyse  : Inclut Windows moniteur et données trace logiciel en ligne

Spécifications  :

Taille 2000
Code UNSPSC 39120000