CORBIN RUSSWIN INC | UT5210-ESE-613-RHR
| Serrure de porte, revers de la main droite, forgée levier/rosace, ANSI F36, huilé Bronze Satin oxydé foncé, pour Passage/penderie

Nº PIÈCE FAB.  UT5210-ESE-613-RHR
Nº PIÈCE  CS253679
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Ce verrou a fourni des décennies de Service dans certains des plus prestigieux bâtiments du monde
  • Sa Construction pré-assemblés, monocoque
  • Applications typiques de fort trafic Commercial, institutionnelles et industrielles
  • Pré-assemblé en usine rapide, économique 1 pièce Installation, aucun emploi Site assemblage requis
  • 3/4 de pouce rayon pêne demi-tour, conçu pour cale plus étroitement dans la grève quand trafiqués, tout en répondant à toutes les exigences de Force-à-loquet de ADA

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US10B HUILE BRONZE HUILÉ
Fonction LOQUET DE PASSAGE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage BISEAUTÉ 1/8 À 2
Type de produit UNITÉ DE BLOCAGE
Catégorie de ventes ENSEMBLE DE PASSAGE
Type de grève ANSI
UL OUI