PANDUIT | UTP28SP2MGR
TX6 Plus 28 AWG 4 paires échoués UTP Patch Cord, bureaux modulaires, brancher sur chaque extrémité, catégorie 6/classe E Performance, double nominale CM/LSZH évalué, 2 m, vert

Nº PIÈCE FAB.  UTP28SP2MGR
Nº PIÈCE  MM02M-PA7SD-04
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rayon de courbure serrés permet le cheminement des câbles améliorée et la gestion dans des applications de haute densité, diamètre de câble plus petit permet deux fois la quantité de câbles à passer par les gestionnaires de câbles et voies par rapport à la catégorie traditionnelle 6 câble patch
  • Diamètre du câble réduit facilite la circulation d’air améliorée, refroidissement, ce qui entraîne des coûts d’exploitation inférieurs que des câbles de raccordement de catégorie 6 traditionnels
  • Confiance que chaque cordon offre des performances de niveau critique composant électrique
  • Gestionnaire de paire intégrante - optimise performances et cohérence en réduisant détordre au bouchon
  • Loquet de démêlés breveté - empêche les chicots et fournit Version facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie
  • Câble multibrins souple - U/UTP échoués 28 câble AWG cuivre d’un diamètre nominal de 150 pouces (3,8 mm) permet des installations de haute densité et de gestion des câbles panneau supérieur
  • Double appréciation - même cordon rencontre CM et cotes de LSZH de flamme ; moins de produit est plus respectueux de l’environnement
  • Fournit l’identification du numéro de niveau, de longueur et de contrôle de la qualité de performance pour des traçabilité future
  • Construction robuste - contact à fiches plaqué avec 50 Micro-Inch or et assignée à l’accouplement 2500 cycles

Spécifications  :

Couleur VERT
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT