PANDUIT | UTP6A5MBU
Câble de raccordement en cuivre, RJ45-RJ45, catégorie 6A, câble UTP bleu, 5 pi

Nº PIÈCE FAB.  UTP6A5MBU
Nº PIÈCE  383240
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Interopérable - Compatible avec les composants de le TX6A-SD 10Gig avec MaTriX Technology 70 m solution pour système de câblage de cuivre UTP a augmenté la flexibilité de conception
  • Technologie de matrice - offre supérieure suppression de PSANEXT et PSAACR-F ; améliore la flexibilité de l’installation en permettant aux câbles peignant dans des voies existantes sans compromettre les performances
  • 100 % performance testée - confiance que chaque cordon de raccordement livre précisés performance
  • Marge supérieure garantie - offre des marges plus élevées au-dessus de la norme de l’industrie pour les deux performances électriques et alien crosstalk
  • Conception flexible câble - gestion des câbles améliorée dans des applications de haute densité permettant aux installations plus faciles
  • Centre hors embarqué plug - effectue dans Centre d’ANSI/TIA-568-C.2 gamme de composant assurant l’interopérabilité et performance supérieure
  • Gestionnaire de paire intégrante - optimise performance, de cohérence et de fiabilité en réduisant détordre au bouchon
  • Loquet de démêlés breveté - empêche les chicots et fournit Version facile, gain de temps et de fournir la fiabilité sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie
  • Démarrage de secours souche mince offre un accès facile dans les applications à haute densité
  • Robuste construction évaluée à 2500 cycles d’accouplement
  • Identification - fournit l’identification du numéro de niveau, de longueur et de contrôle de la qualité de performance pour des traçabilité future
  • Touches de couleur spécifique avec des caractéristiques positives et négatives incrustation mécaniquement et visuellement distinguent les connexions afin d’éviter l’insertion involontaire dans contrairement aux ports à clé ou dépourvu, offrant la flexibilité de conception de réseau, polyvalence et pouvant accueillir réseaux discrètes pour une sécurité renforcée

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 M | 16,4 FT.
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.