PANDUIT | UTPCH10BUY
Catégorie 5e, UTP Patch Cord avec connecteurs modulaires Pan-Plug(TM), veste bleue, 10 pieds

Nº PIÈCE FAB.  UTPCH10BUY
Nº PIÈCE  MM10-PA6-06
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Cordon de brassage, catégorie 5e, câble bleu paire de torsadée non blindée (UTP), pieds 10, Exceed ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 5e et normes ISO 11801 classe D, répondre aux exigences de l’IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE, de cuivre chaque cordon de brassage est 100 % performance testée et connecté à T568A, construit de catégorie 5e, 24 câble UTP AWG échoué et Pan-fiche modulaire fiches, fiche contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure , Fiche répond à toutes les exigences applicables de la norme ANSI/TIA/EIA-968-A et dépasse IEC 60603-7 spécifications, brevetés démêlés loquet empêche les chicots et fournit la sortie facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et changements, étiquettes sur les cordons de raccordement permettant l’identification de performance niveau, durée et nombre de contrôle de la qualité, cordon de raccordement en option couleur bandes clin d’oeil sur et hors des câbles de raccordement individuel offrant des options de codage des couleurs facultatif RJ45 fiche dispositif de blocage bloque enlèvement non autorisé de câble , IP téléphone, autres équipements réseau ou lien critique

Informations techniques

IP1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE