PANDUIT | UTPCH2BUY
Cordon de raccordement en cuivre, STP, catégorie 5e, bottes noires, prises modulaires Pan-Plug, câblage de T568A, gaine bleue, 2 pi

Nº PIÈCE FAB.  UTPCH2BUY
Nº PIÈCE  525537
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fiches modulaires codés par couleur, clavetés mécaniquement et visuellement distinguent les connexions pour éviter l’accouplement involontaire avec contrairement aux modules prise à clé ou dépourvu pouvant accueillir plus de réseaux discrets
  • Chaque cordon est 100 % performance testée et câblé à T568A
  • Construit de catégorie 5e, 24 AWG UTP échoués câble et fiche Western Pan-Plug ; fiche contacts plaqués avec 50 Micro pouce d’or pour une performance supérieure
  • Loquet de démêlés breveté empêche les chicots et fournit Version facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie
  • Étiquettes sur les cordons de raccordement permettant l’identification de performance numéro de contrôle de la qualité, la longueur et le niveau
  • Bandes de couleur de cordon de brassage en option aimanter sous et hors tension des câbles de raccordement individuel offrant des options de codage des couleurs
  • Option RJ45 fiche dispositif de blocage bloque enlèvement non autorisé de câble, téléphone IP, autres équipements réseau ou lien critique
  • Gestionnaire de paire intégrante - optimise performances et cohérence en réduisant détordre au bouchon
  • Loquet de démêlés breveté - empêche les chicots et fournit Version facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 2 FT. | 0,61 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE