PANDUIT | UTPCH8SR25Y
Hétéro, 110 bonne orientation.

Nº PIÈCE FAB.  UTPCH8SR25Y
Nº PIÈCE  254527
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Catégorie 5e évalué connectorisés 25 paire de câbles SCXI sont des performances accrues, cordons de raccordement avec câble solide de 5e catégorie 25 paires avec la catégorie 5e 25 paires RJ21 brancher sur deux extrémités
  • Système comprend également la catégorie 5e évalué 25 paire hydra avec catégorie 5e 25 paires des connecteurs mâles à une extrémité et 12 fiches modulaires de Pan-PlugTM aboutissait aux broches Ethernet 10/100BASE-T 1, 2, 3 et 6 sur l’autre extrémité
  • 100 % testés pour la séquence de câblage et de la continuité

Description des spécifications

Assemblage de câble 10/100BASE-T
Niveau de performance  : Catégorie 5e/classe D
Câble couleur  : gris
Longueur  : 2,4 m 8 pi
Résiliation  : RJ21 (extrémité droite 1, droit fin 2)
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Température de stockage  : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)
Nombre de paires  : 4
Type de connexion  : Droites et 110 degrés bonne Orientation

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5
Couleur BLANC CASSÉ
Type de connecteur TELCO À TELCO
Longueur 8 FT. | 2,44 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type TELCO

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE