PANDUIT | UTPSP2BUY
Cordon de brassage en cuivre, catégorie 6, câble UTP bleu, 2 pi.

Nº PIÈCE FAB.  UTPSP2BUY
Nº PIÈCE  MM02-PA7P-06
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Catégorie 6, cordon de raccordement UTP avec fiches modulaires TX6(TM) PLUS à chaque extrémité.

Caractéristiques

  • Confiance que chaque cordon Patch délivre des performances spécifiées
  • Plug-Embedded centré
  • Paire intégrale Manager-optimise les performances et la cohérence en réduisant détordre au bouchon
  • Brevetée démêlés loquet-empêche les accrocs et fournit le dégagement facile, Savin lors des déménagements fréquents, ajoute et changer
  • Souche mince secours Boot-fournit un accès facile en Application haute densité
  • Installations de souple multibrins câble haute densité et Superior Panel de gestion des câbles
  • Fournit l’Identification du niveau de Performance, de long et de numéro de contrôle de la qualité des Future traçabilité
  • Fiche Contact plaqué avec 50 Microinch d’or et assignée à l’accouplement 2500 Cycles
  • Satisfait aux exigences de codage des couleurs pour une plus grande flexibilité du système et la longueur individuelle
  • Sécurise la fiche prise à Preven non autorisé enlèvement de cordon de brassage

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 2 FT. | 0,61 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE