PANDUIT | UTPSP4ORY
Cuivre de cordon de brassage, RJ45-RJ45, catégorie 6, un câble UTP Orange, 4 FT.

Nº PIÈCE FAB.  UTPSP4ORY
Nº PIÈCE  MM04-PA7P-08
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de brassage en cuivre, catégorie 6, Orange non-blindé UTP câble à paires torsadées, pieds 4. Dépasse les normes ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 et ISO 11801 classe E. Conforme à IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. Chaque cordon est 100 pourcentage performance testée et câblé T568B. Construit de catégorie 6, 24 AWG UTP échoués câble et fiche Western TX6 PLUS ; fiche contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Fiche répond à toutes les exigences applicables de la norme ANSI/TIA/EIA-968-A et dépasse CEI 60603-7 fiche. Démarrage de secours souche mince offre un accès facile dans les applications de haute densité. Fiche utilise un gestionnaire de paire intégrale pour optimiser la performance et la cohérence en réduisant détordant des conducteurs dans la prise. Effectuer dans la gamme de composant Centre de TIA/EIA, garantissant l’interopérabilité et excellentes performances. Étiquettes sur les cordons de raccordement permettant l’identification du niveau de performance, la longueur et le numéro de contrôle de la qualité. Loquet de démêlés breveté empêche chicots et fournit un dégagement facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie. Bandes de couleur de cordon de brassage en option aimanter sous et hors tension des câbles de raccordement individuel offrant des options de codage des couleurs infinies. Option RJ45 fiche dispositif de blocage bloque enlèvement non autorisé de câble, téléphone IP, autres équipements réseau ou lien critique. Troisième partie essais de conformité de composant 6 catégorie.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ORANGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 4 FT. | 1,22 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.