PANDUIT | UTPSP5RDY
Cordon de brassage, STP, catégorie 6, bottes noires, Pan-Plug fiches modulaires, T568B câblage, veste rouge, 5 pieds de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  UTPSP5RDY
Nº PIÈCE  MM05-PA7P-03
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • 100 % de performance testée pour carte fil, perte prochaine et retour  : confiance que chaque cordon de raccordement livre spécifié performance
  • Fiche hors intégré centré  : effectue dans Centre d’ANSI/TIA-568-C.2 gamme de composant, garantissant l’interopérabilité et optimale performa nce
  • Gestionnaire de paire intégrante  : optimise les performances et cohérence en réduisant détordre au bouchon
  • Loquet de démêlés breveté  : empêche les chicots et fournit une sortie facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie
  • Démarrage de secours souche mince  : fournit l’accès du service régional dans les applications à haute densité
  • Flexible échoués câble  : U/UTP échoués 24 câble AWG cuivre d’un diamètre nominal de 235 pouces permet pour les installations de haute densité et de gestion des câbles panneau supérieur
  • Identification  : Fournit l’identification du nombre de contrôle de la qualité, la longueur et niveau performance pour des traçabilité future
  • Variété des couleurs des câbles  : satisfait aux exigences individuel longueur et codage des couleurs et longueurs pour une plus grande flexibilité du système
  • Construction robuste  : évalué à 2500 cycles accouplements
  • Keed version disponible  : des touches de couleur spécifique avec des caractéristiques positives et négatives incrustation mécaniquement et visuellement distinguent les connexions pour éviter l’accouplement involontaire avec contrairement aux modules prise à clé ou dépourvu, offrant la flexibilité de conception de réseau, ver satility pouvant accueillir des réseaux distincts pour une meilleure protection
  • Bandes de couleur (facultatif)  : fixer le couvercle sur câble, ce qui permet des options de codage des couleurs supplémentaires
  • RJ45 brancher le dispositif de blocage (facultatif)  : sécurise fiche dans la prise afin d’empêcher le retrait non autorisé de cordon de brassage

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.