PANDUIT | UTPSP6MBLY
Cordon de brassage, catégorie 6, un câble UTP noir, 6 de cuivre Mt.

Nº PIÈCE FAB.  UTPSP6MBLY
Nº PIÈCE  MM06M-PA7P-02
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de brassage, catégorie 6, noir paire torsadée non blindée UTP Câble de cuivre 6 pieds. Dépasse les normes ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 et ISO 11801 classe E. Conforme à IEEE 802,3af et IEEE 802,3at pour des applications de PoE. Chaque cordon est 100 pourcentage performance testée et câblé T568B. Construit de catégorie 6, 24 AWG UTP échoués câble et fiche Western TX6 PLUS ; fiche contacts plaqués avec 50 micropouces d’or pour une performance supérieure. Fiche répond à toutes les exigences applicables de la norme ANSI/TIA/EIA-968-A et dépasse CEI 60603-7 fiche. Démarrage de secours souche mince offre un accès facile dans les applications de haute densité. Fiche utilise un gestionnaire de paire intégrale pour optimiser la performance et la cohérence en réduisant détordant des conducteurs dans la prise. Effectuer dans la gamme de composant Centre de TIA/EIA, garantissant l’interopérabilité et excellentes performances. Étiquettes sur les cordons de raccordement permettant l’identification du niveau de performance, la longueur et le numéro de contrôle de la qualité. Loquet de démêlés breveté empêche chicots et fournit un dégagement facile, gain de temps sur des déménagements fréquents, ajoute et modifie. Bandes de couleur de cordon de brassage en option aimanter sous et hors tension des câbles de raccordement individuel offrant des options de codage des couleurs infinies. Option RJ45 fiche dispositif de blocage bloque enlèvement non autorisé de câble, téléphone IP, autres équipements réseau ou lien critique. Troisième partie essais de conformité de composant 6 catégorie.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 6 M | 19,69 FT.
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SÉLECTION