HOFFMAN enceintes INC | UU606030
Tapez 4 X enceinte /Solid porte, taille/Dim  : 625x612x329mm, matériau/finition  : fibre de verre

Nº PIÈCE FAB.  UU606030
Nº PIÈCE  654873
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Offrant une excellente protection contre la corrosion et les éléments, les lignes épurées et design moulé, en relief, des boîtiers en fibre de verre ACLARMDULTRX font le plus élégant et esthétique de leur classe. Ces boîtiers disposent charnières dissimulées, une capacité de verrouillage pour la sécurité et les options de montage interne souple.

Caractéristiques

  • Fibre de verre moulée par compression a température excellente et des qualités de résistance aux produits chimiques et présente d’excellentes propriétés physiques, y compris la résistance de fort impact
  • Fibre de verre est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Enceinte peut être pivotée 180 degrés à gauche et à droite rotatives
  • Moulé en goutte à goutte boucliers sont standards avec chaque enceinte
  • Fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs est définitivement collé en place
  • Fibre de verre unting supports et vis de fixation en acier inoxydable sont fournis avec chaque enceinte
  • Conception de charnière unique permet une porte standard 180 degrés d’ouverture avec une ouverture maximale de 270 degrés
  • Charnières de porte sont remplaçables
  • Tapez 316 inox quart-trn loquet. Keylocking facultatif ou poignée de verrouillage disponible.
  • Moulé en DIN boss
  • Patrons moulés sur porte prévoit des dispositions de montage supplémentaire
  • Rails de montage intégral fournissent avant réglage infini de panneau à l’arrière
  • Données facultatives pocket est haute-impacthermoplastic

Spécifications  :

Matériel FIBRE DE VERRE
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.