INTERLOGIX | UVD-6130VE-2-N
UltraView dôme de 650TVL couleur, Outdoor, WDR, vrai D/N, vandale, VF 2. 8 mm - 10 mm, 24V AC/12V DC

Nº PIÈCE FAB.  UVD-6130VE-2-N
Nº PIÈCE  513453
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

UltraView dôme robuste caméras offrent une solution à haute résolution qui peut répondre aux défis de la surveillance vidéo commerciale dans une variété d’environnements exigeants.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 650TVL haute résolution
  • Filtre IR-cut amovible pour conditions jour/nuit
  • RTA de réduction adaptative ton offre une qualité vidéo supérieure dans des conditions de Wide Dynamic Range WDR
  • Point culminant compensation HLC technologie supprime des situations d’éclairage intense, tels que les phares du véhicule
  • Réduction du bruit numérique 2d et 3D DNR
  • Objectif Vari-focal  : 2,8 à 10 mm
  • Menus OSD pour la configuration de la caméra facile
  • support de 3-axe cardan
  • IP66 cote de performance résistant aux intempéries
  • Boîtier résistant au vandalisme, robuste en aluminium
  • Étendue de température de fonctionnement de démarrage à froid aussi basse que - 22deg F-30deg C avec chauffage intégré
  • Compatible avec la série DR des montures UVD

Spécifications  :

Dôme couleur CLAIR ET FUMÉ
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution TVL 650
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.