INTERLOGIX | UVD-XP4DNR-VA9
UltraView XP4 vrai jour/nuit dôme robuste, 540 HTVL, 690HTVL-e, UTP, BNC, WDR, 9mm - 22mm AI IR corrigé, 24V AC/12V DC

Nº PIÈCE FAB.  UVD-XP4DNR-VA9
Nº PIÈCE  511327
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Caméras de sécurité UltraView XP4 dôme WDR fournissent des images de surveillance de haute qualité dans une variété d’applications commerciales discrets. Ils fournissent une gamme dynamique supérieure et performance en faible luminosité dans un seul paquet. Dômes UltraView peuvent être montés dans une variété de v des postes y compris support mural, plafond, montage plafond / mural et encastrable. La caméra peut être pivotée 360 degrés et inclinée 90 degrés dans l’angle de vision plus désirable en utilisant le cardan axes 3 système de montage. Chaque logement est livré avec une coiffe en captivité qui dissimule la caméra facile-à-poste. Dômes UltraView sont livrés en standards avec vrai jour/nuit (filtre anti-IR amovible), BNC et les connexions UTP.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • WDR jusqu'à 120 dB
  • Excellente performance dans presque n’importe quelle condition d’éclairage
  • Vrai jour/nuit (filtre anti-IR amovible)
  • IR-corrigé des lentilles Objectif vari-focal
  • Connexions BNC standard et UTP
  • Dôme en polycarbonate avec carénage en captivité pour une installation facile, vandal resance et de dissimuler la position de la caméra
  • Robuste boîtier intérieur/extérieur (IP66 évalué)
  • 12 V DC/24 V AC
  • 3-axe cardan permet le montage mural du dôme tout en conservant un niveau Regarde un horizon

Spécifications  :

Facteur de forme DÔME
PoE NON
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.