QNAP SYSTEMS | UX-800U-RP-US
Boîtier d’extension 8-baie Rack disque dur remplaçable à chaud Design, SATA 6Gbs, Auto On/Off avec le statut de puissance NAS, sans Kit de rails

Nº PIÈCE FAB.  UX-800U-RP-US
Nº PIÈCE  614636
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cas d’extension de capacité de stockage de données, déployant plusieurs serveurs peut conduire à la complexité de gestion et augmentent considérablement les coûts. Le boîtier d’extension de QNAP UX-800U-RP est une alternative économique expansion conçue avec une installation facile à l’esprit pour élargir l’espace de stockage total de votre Turbo NAS. L’UX-800U-RP offre une extension de stockage de tracas pour un usage commercial. Chaque UX-800U-RP offre des disques durs supplémentaires et 8 pour le Turbo NAS et permet une capacité brute totale de 48 TB * rend particulièrement utile pour la sauvegarde de données massives, collection de médias numériques et vidéo-surveillance.


? Facilement ajouter de la capacité de disque supplémentaire à un Turbo NAS
? Protection manque de mode
? Configuration RAID flexible avec le gestionnaire de stockage QTS.
? Fournit une solution de sauvegarde rapide & facile pour Turbo NAS
? Un design excellent matériel qui est construit pour durer

Spécifications  :

Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de disque dur SATA
Type STOCKAGE
Système d'exploitation WINDOWS/LINUX/MAC
Code UNSPSC 46171600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.