VALCOM | V-1030 M
Pagination de corne, omnidirectionnel, 1-Way, - 24 VDC, 300 milliampères, 5 Watt, 225 à 14000 Hertz, 116 dB, 10" largeur x profondeur 10,4 %" x 7,38" hauteur, Wall Mount, plastique ABS, blanc

Nº PIÈCE FAB.  V-1030M
Nº PIÈCE  183652
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Omni-verrouillage facile i-Beam
  • Fixer le système de montage
  • Utilisation en plein air à l’intérieur
  • Résistant aux intempéries
  • Quincaillerie en acier inoxydable
  • Base de fixation omnidirectionnel
  • Boîtier Abs Impact élevé
  • Contrôle du Volume intégré
  • Reentrant
  • Made in USA

Informations techniques

CE

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600