VALCOM | V-1050c
Pagination de corne, bidirectionnel, 1-Way, - 24 VDC, 300 milliampères, 5 Watt, 275 à 14000 Hertz, 113 dB, 8,2" largeur x 9,3" profondeur x 9,6" hauteur, Wall Mount, plastique ABS, Beige

Nº PIÈCE FAB.  V-1050C
Nº PIÈCE  129246
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Intérieur/extérieur résistant aux intempéries
  • Amplificateur intégré et réglage du Volume
  • Quincaillerie en acier inoxydable (inclut le support de montage)
  • I-Beam Clamp inclus
  • Montage vertical ou Horizontal
  • Bi-Directional
  • Contrôle du Volume intégré
  • Logement de fort Impact ABS
  • Faites

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600