VALCOM | V-2003 a
Intégré Page, analogiques, 3-Zone de contrôle, VAC 120 entrées, - 24 sortie VDC, 1 a, 32 à 104 Deg F, 10" largeur x profondeur 3" x 7,1" hauteur, alliage d’aluminium, gris peint

Nº PIÈCE FAB.  V-2003A
Nº PIÈCE  123263
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Entrée de musique de fond avec voix exploité Mute uniquement dans la Zone étant paginée
  • Intégrée unique et générateur de tonalité modulée
  • Zone Fantôme autorise la pagination à tous les orateurs, mais la musique de limites aux haut-parleurs sélectionnés
  • Page de remplacement pour des particuliers ou des annonces de priorités
  • Entrée Baery Back-Up
  • Alimentation intégrée
  • Début de la boucle, sol début ou accès au Port de la Page
  • Trois Zones de Page One Way
  • Entrée de la musique de fond
  • Générateurs de sons intégré unique/Warble
  • Programmable par Zone
  • Alimentation d’énergie intégrée
  • Fournit une alimentation externe pour O haut-parleurs amplifiés
  • Batterie Compatible de Back-Up
  • Remplacement de la page entrée
  • Made in USA

Informations techniques

UL, CSA, CE

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600