VALCOM | V-9022 a-2
2 x 2, mise en Installation, haut-parleur de plafond, emballé 2 par boîte, 2 par boîte = 1 Pack

Nº PIÈCE FAB.  V-9022A-2
Nº PIÈCE  421225
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Légers - pèse un peu plus d’une dalle de plafond 2 pi x 2 pi
  • Commande de Volume Accessible avant non visible aller simple seulement
  • Gagnez du temps, Effort et argent - Get On et Off the Job rapidement
  • Acrylique blanc résistant au four fini en émail
  • Aucune coupe carreaux, aucun carrelage cassé, pas de gâchis
  • Excellente musique et une qualité de voix
  • Backbox intégrale satisfait ou dépasse la flamme ASTM E84 et Test de fumée lors de combustion de 3 heure de note UL 181

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600