VALCOM | V-9970
Contrôle de Page niveau station, analogiques, Zone 1, - 12/24-VDC, 50 Deg C, 4,5" largeur x 2,35" profondeur x 8,25" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  V-9970
Nº PIÈCE  194303
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • La pagination de Station de PBX, Centrex ou ligne de C.O. Standard complet
  • Traitement numérique du Signal
  • Téléphonie numérique de mise à niveau
  • Suppression de Enhanced Feedback
  • Étendue  : entrée de fréquence réponse musique
  • Commande automatique de Gain
  • Pagination de lignes téléphoniques Standard
  • Sssion des bruits non désirés
  • Vérification de la tonalité de la page
  • Page déconnecter sur tons ou boucle ouverte de Cabrera
  • Réduction de rétroaction
  • Puissance LED
  • Page en cours LED
  • Contact utilisateurs fournissent
  • Entrée de la musique de fond
  • Déconnexion de Silence VOX, sélectionnable par l’utilisateur
  • Délai d’expiration absolue, susceptibles d’être élu
  • Se connecte au téléphone Via une prise Standard RJ11C
  • Made in USA

Informations techniques

UL, FCC

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600