Fil ALPHA | V16004 BK199
Industriel-série-câble, IndustrialSeriesV, conducteur de 4, 4 AWG, papier tresse, 600 V, gaine en PVC, isolation XLPE, diamètre 1 157 Jacket, 133/7 x 19/25 échouage, moteurs et entraînements

Nº PIÈCE FAB.  V16004 BK199
Nº PIÈCE  3ACD-0404FB-A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Prix de dédouanement appliqué au stock disponible uniquement. Disponible seulement épuisement des stocks. Non annulable/Non-consignées

Applications

série V de Alpha Wire est optimisé spécialement pour les lecteurs de fréquence variable, série V de Alpha Wire VFD câble offre des performances mécaniques et électriques de pointe.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT4
UL RHW-2Wet_Dry
UL XHHW-2Wet_Dry
UL TC
UL RUN EXPOSÉS
UL ENFOUISSEMENT DIRECT
UL SOLEIL RES

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 4 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit VFD
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 1KV

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.