Fil ALPHA | V16006 BK199
Industriel-série-câble, IndustrialSeriesV, conducteur de 4, 6 AWG, papier tresse, 600 V, gaine en PVC, isolation XLPE, diamètre 1 017 Jacket, 133/7 x 19/27 échouage, moteurs et entraînements

Nº PIÈCE FAB.  V16006 BK199
Nº PIÈCE  3ACD-0604FB-A
Offert par incréments de 200 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

série V de Alpha Wire est optimisé spécialement pour les lecteurs de fréquence variable, série V de Alpha Wire VFD câble offre des performances mécaniques et électriques de pointe.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT4
UL RHW-2Wet_Dry
UL XHHW-2Wet_Dry
UL TC
UL RUN EXPOSÉS
UL ENFOUISSEMENT DIRECT
UL SOLEIL RES

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 6 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre OUI
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Nombre de fils de mise à la terre 1 FILS
Type de produit VFD
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 600 V