WIREMOLD | V3000B
Chemin de roulement en acier de base 3000 Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  V3000B
Nº PIÈCE  242011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

. 040" en acier de 1,0 mm. Emballé dans dix longueurs de 10' 3 m, 100' 31 m par carton. Sections de base ont prépercés 1/2" et 3/4" commerce taille entrée KOs et 9/32" 7,1 mm diamètre vis KOs sur env. 9 3/8" 238mm centres de montage.

Spécifications  :

Canal UNIQUE
Couleur IVOIRE
Composants BASE DE
Longueur 10’
Type MÉTALLIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle