WIREMOLD | V4000B-10
Chemin de roulement en acier de base 10ft v4000 Ivoire, série 4000

Nº PIÈCE FAB.  V4000B-10
Nº PIÈCE  232595
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

. 054"[13,7 mm] en acier galvanisé. Cinq emballé 10' [3m] longueur par carton. Base a deux 9/32"[7,1 mm] diamètre KOs sur centres d’environ 18" [457 mm] dans l’ensemble. Aucun KOs sur 1 1/4 "[32mm] de chaque extrémité.

Spécifications  :

Canal UNIQUE
Couleur IVOIRE
Composants BASE DE
Longueur 10’
Type MÉTALLIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle