Véracité | VAD-PP
LOCALISER IP POE appareil mise au point et installation adaptateur

Nº PIÈCE FAB.  VAD-PP
Nº PIÈCE  401261
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

PINPOINT facilite l’installation de caméra IP POE de mise sous tension de la caméra à partir POE du réseau, mais qui permet une connexion directe d’un ordinateur portable ou netbook pour l’affichage de l’image locale. Un indicateur LED confirme que POE est livré à la caméra. Par enablin à réglage rapide et précis de g du point de l’objectif et l’angle de vision, il augmente installation vitesse et efficacité, ce qui réduit votre temps sur le site. Compact, facile à utiliser et conçu pour des conditions les plus difficiles, c’est l’outil d’installation essentielle.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600