ABB | VB6-30-10-84
Mini contacteur, Mech Interlock, 12 a, 2 non Aux Cont, 110-127 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  VB6-30-10-84
Nº PIÈCE  536840
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux et des Applications industrielles pour le contrôle des charges de moteur triphasé jusqu'à 4 kW (AC-3)

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 - 127 V AC
Configuration de contact  : 3NO 1NO (principal) (auxiliaire)
Taille  : 96,5 mm largeur X 57,5 % mm hauteur X 46,5 % mm profondeur
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Degré de pollution  : 3
Dépouillement de longueur de fil  : 9 mm perte de puissance  : 2 W par poteau
Tiging couple  : 7 in-lb
D’exploitation courant  : AC-1  : 20 A à 220/240/380/440 40 deg c, 16 A à 220/240/380/440 55 deg c, AC-3  : 9 A 220/230/240/380/400 pour 55 deg C, 8 A 440 V pour 55 deg C, 5,5 A 500 V 55 deg c, 3,5 A 690 V pour 55 deg C
Taille de fil  : Échoués  : (1 ou 2) 22 - 10 AWG
Tension nominale  : 12 - 690 V AC (principal), 12 - 500 V AC/12 - 240 V CC (auxiliaire), 600 V AC (UL/CSA)
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Tension de tenue aux chocs  : 6 kV
Tension d’isolation  : 690 V
EnvironmentConditions  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 2000 m, température de stockage  :-40 80 deg c, résistance aux Vibrations selon CEI 60068-2-6  : G 5 / 5 - 150Hz
Nombre de pôles  : 4
Boîtier  : IP20

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, certifié, CE RoHS conforme, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 approuvé

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500