SIEMON COMPANY | VCM-25-06-01
Crochet réutilisable & boucle câble Manager rouleau de 25, 6 po, noir

Nº PIÈCE FAB.  VCM-25-06-01
Nº PIÈCE  271728
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces gestionnaires de câbles sont simples, mais très efficace lorsqu’il est utilisé pour regrouper les câbles. Pour tenir compte de différents faisceaux de taille, ils sont disponibles en 152mm 6 po, 305 po 12 ou 457mm longueurs de 18 po. Ils peuvent facilement desserrés et retirer au câble de service et puis serrés et de réinstaller lorsque les câbles sont adaptées. Les distributeur pratique rouleaux/bobines sont propre, pratique et rapide. Tension réglable empêche des conditions « trop serrées ». Un trou de montage dans chaque gestionnaire de crochet et de boucle permet au gestionnaire être monté sur un mur ou une porte.

Spécifications  :

Type de gestion de câble SANGLE/CRAVATE
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES