COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | VCM-DS-96-8 | 760072835
Kit de gestion de câble vertical, 8 en X 96 en (203 X 2438 mm) Double face, avec portes, Silver

Nº PIÈCE FAB.  VCM-DS-96-8  | 760072835
Nº PIÈCE  372093
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Grâce à sa ligne de produits de boîtiers, CommScope fournit la structure physique et la protection nécessaires pour obtenir une solution d’infrastructure sécurisée et complète. Créé avec les mêmes normes élevées de qualité, de performance et de fiabilité que les solutions de couches physiques, les clients auront une source unique pour tous leurs besoins et composants d’infrastructure réseau. CommScope offre maintenant une solution de gestion des câbles élégante qui comprend la gestion des câbles verticaux et horizontaux avec couvercles, bobines et portes pour répondre à tous vos besoins de gestion des câbles. Le portefeuille comprend plusieurs largeurs de caniveaux verticaux dans le cadre de solutions simples et de solutions double face, ainsi que des caniveaux et des revêtements de gestion des câbles horizontale de 1, 2 et 3 unités modulaires normalisées (RU) de hauteur. La solution comprend la sensation et l’aspect de conception 360 ainsi qu'un point unique d'attache supérieure et une fonction de retrait.

Caractéristiques

  • Léger, mais robuste, porte disponible en quatre tailles
  • La porte de verrouillage à double charnière s’ouvre à droite et à gauche
  • Mécanisme de verrouillage de porte en instance de brevet avec fonction de fermeture simple
  • Processus de montage et de démontage simple à un point pour porte
  • La couverture horizontale s'articule vers le haut ou vers le bas et se verrouille en position à l'aide des extrémités à onglets cylindriques pour une installation à enclenchement facile.
  • Caniveaux horizontaux 2U et 3U avec dos ouvert pour un accès facile aux câbles
  • La poignée encastrée élimine un obstacle potentiel pour les vêtements et les bras
  • Portes standards sur les systèmes de gestion des câbles simples et double face
  • Le gousset en C permet l’accés au caniveau du câble
  • Installation sans outil de la bobine de câble

Spécifications  :

Type de gestion de câble HOUSSES/PORTES
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.