COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | VCM-SS-96-8 b | 760089474
Kit de gestion de câble vertical, 8 en X 96 en 203 X 2438 mm simple face, avec porte, noir

Nº PIÈCE FAB.  VCM-SS-96-8B  | 760089474
Nº PIÈCE  372106
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Grâce à sa ligne de produits de boîtiers, CommScope fournit la structure physique et la protection nécessaires pour obtenir une solution d’infrastructure sécurisée et complète. Créé avec les mêmes normes élevées de qualité, de performance et de fiabilité que les solutions de couches physiques, les clients auront une source unique pour tous leurs besoins et composants d’infrastructure réseau. CommScope offre maintenant une solution de gestion des câbles élégante qui comprend la gestion des câbles verticaux et horizontaux avec couvercles, bobines et portes pour répondre à tous vos besoins de gestion des câbles. Le portefeuille comprend plusieurs largeurs de caniveaux verticaux dans le cadre de solutions simples et de solutions double face, ainsi que des caniveaux et des revêtements de gestion des câbles horizontale de 1, 2 et 3 unités modulaires normalisées (RU) de hauteur. La solution comprend la sensation et l’aspect de conception 360 ainsi qu'un point unique d'attache supérieure et une fonction de retrait.

Caractéristiques

  • Léger, mais robuste, porte disponible en quatre tailles
  • La porte de verrouillage à double charnière s’ouvre à droite et à gauche
  • Mécanisme de verrouillage de porte en instance de brevet avec fonction de fermeture simple
  • Processus de montage et de démontage simple à un point pour porte
  • La couverture horizontale s'articule vers le haut ou vers le bas et se verrouille en position à l'aide des extrémités à onglets cylindriques pour une installation à enclenchement facile.
  • Caniveaux horizontaux 2U et 3U avec dos ouvert pour un accès facile aux câbles
  • La poignée encastrée élimine un obstacle potentiel pour les vêtements et les bras
  • Portes standards sur les systèmes de gestion des câbles simples et double face
  • Le gousset en C permet l’accés au caniveau du câble
  • Installation sans outil de la bobine de câble

Spécifications  :

Type de gestion de câble HOUSSES/PORTES
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES