Véracité | VCS-4P1
CAMSWITCH 4 Plus réseau POE switch, propulsé par l’intermédiaire de POE-dans, ou en option VPSU-57V

Nº PIÈCE FAB.  VCS-4P1
Nº PIÈCE  521629
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Conçu pour les installateurs avec aucune configuration d’utilisateur Configuration requise et automatique, CAMSWITCH Plus des commutateurs de réseau sont 803.af/at POE 10/100 interrupteurs qui répondent aux défis de l’installation vidéo IP. Elles peuvent être alimentées par POE, doublant la distance et les périphériques connectés ou des connexions de réseau permettant d’ajouter facilement aux installations existantes. CAMSWITCH Plus peut livrer jusqu'à la pleine 25,5 Watt requis par l’IEEE 802,3at dispositifs POE Plus tels qu’extérieure ou caméras PTZ. Jusqu'à budget de 25 Watt à 200 mètre est disponible à l’aide EXTERNALISER de Veracity Plus injecteur.

Lorsqu’on utilise une alimentation 57V, CAMSWITCH Plus peut livrer POE améliorée aux produits de sensibilisation Max, HIGHWIRE PowerStar et LONGSPAN Veracity pour une portée maximale. Une sélection des options d’alimentation de puissance sont disponibles en fonction de la puissance totale requise et les considérations de mise en place de l’installation.

CAMSWITCH 4 Plus caractéristiques 4 802,3at POE ports, et une 5ème port de liaison descendante et est compatible avec les du Veracity système de montage en rack.

Spécifications  :

Type d’appareil COMMUTATEUR AUTONOME
Code UNSPSC 43222612