BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDC-480V09-20 s
9-22 mm F1,4 Objectif vari-focal

Nº PIÈCE FAB.  VDC-480V09-20S
Nº PIÈCE  448976
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La série FlexiDomeXF d’intérieur est la solution ultime pour n’importe quelle application de surveillance d’intérieur. Ces unités contiennent les caméras couleur complet, avec un 1/3-inch CCD et intégrante lentilles Objectif vari-focal. L’installation est rapide et facile, puisque les c anaglyphiques vient complètement assemblé et prêt à l’emploi. En utilisant le mécanisme de rotation/inclinaison/panoramique exclusif, installateurs peuvent sélectionner le champ de vision exacte. Options de montage sont nombreux, notamment la surface, 4 s USA, mur, angle et plafond suspendu. Les caméras mini-dômes VD C-480 sont la solution idéale pour de nombreuses applications de surveillance, surtout lorsque le rétro-éclairage peut poser problème. Leur design élégant et leur apparence pratiquement encastrable vont compléter n’importe quel décor.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Dôme en polycarbonate intérieur
  • XF-Dynamic pour une plage dynamique étendue
  • NightSense
  • 15-grande technologie DSP
  • SensUp 10 x sensibilité étendue
  • Communication bidirectionnelle Bilinx
  • Forme de dôme brevetés pour 90 affichage vertical

Description des spécifications

Caméra à dôme intérieur couleur NTSC

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution TVL 540
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.