BOSCH SECURITY SYSTEMS | VDN-5085-V921
FLEXIDOME 960h vrai D/N WDR 9-22 mm NTSC

Nº PIÈCE FAB.  VDN-5085-V921
Nº PIÈCE  547857
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Capteur de 960H ultra haute résolution
  • High Dynamic Range savoir clair et foncé en même temps
  • Élevée aux chocs, résistant au vandalisme, caisson anti-intempéries
  • Bilinx communication mise en place à distance et de contrôle
  • Installation facile.

Description des spécifications

Caméra à dôme WDR analogique NTSC anti-vandalisme

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal ANALOG
Code UNSPSC 46171600