MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | VDS
2 espace 3 1/2 réglable Heavy Duty armoire ventilée s’étend de 24 1/2 à 29 Deep

Nº PIÈCE FAB.  VDS
Nº PIÈCE  231243
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’étagère VDS est une solution de montage partiellement ventilé pour la plupart des appareils profonde. Cette étagère possède un avant vers l’arrière plage de réglage de montage de 23-1/2 à 32. NOTE  : S’inscrit dans un rack avec un minimum 23-1/2 de l’avant vers l’arrière train.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère VENTILÉ
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau HEAVY DUTY
Code UNSPSC 34130000