KLEIN | VDV100-801-SEN
Strip-teaseuse Radial à double cartouche

Nº PIÈCE FAB.  VDV100-801-SEN
Nº PIÈCE  421960
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent l’excellence, cette strip-teaseuse radial à double cartouche de Klein Tools arbore fièrement une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Conçu pour les environnements de préparation de câble haut volume, multiple-type.
  • Deux « actifs » décapage cartouche-baies et troisième cartouche-baie de « stockage ».
  • Construction monopièce assure le décapage précis et ne nécessite jamais de réglage.
  • Boucle de gros doigt favorise la rotation pendant l’utilisation.
  • Cartouches de composant logiciel enfichable des deux côtés pour opération de la main droite ou gauche.
  • Lames de coupe durable cartouche en acier haute teneur en carbone sont broyés et aiguisé pour la longue vie.
  • Lumineux, très visible couleur pour une identification facile.

Description des spécifications

Longueur totale  : 5,6"

Spécifications  :

Type CUIVRE