VIKING ELECTRONICS | VE-5 x 5-PNL-SS
VE-5 x 5-SS avec panneau en aluminium

Nº PIÈCE FAB.  VE-5X5-PNL-SS
Nº PIÈCE  668083
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VE-3 x 5, VE-5 x 5, VE-6 x 7 et VE-5 x 10 ajoutent vandale et résistance aux intempéries, ainsi que polyvalence à de nombreux produits de Viking. Les backboxes de VE-Series sont disponibles en noir texture fine poudre acier peint ou en acier inoxydable de qualité Marine 316. Les boîtes résistant aux intempéries sont conçus pour être monté sur un mur, post, boîte de singlegang ou sur un piédestal de col de cygne de VE-PNB en surface.



Remarque  : La VE-3 x 5 n’est pas compatible avec les piédestaux de VE-PNB et n’est pas disponible en acier inoxydable. Le VE-3 x 5 est conçu pour la fabrication avec le E-40-PTE ou les téléphones d’entrée de série E-50-PTE. Le VE-5 x 5 est conçu pour être utilisé avec le E-10 a-PTE, E-30-GTE, E-30-PT-GTE, E-60-PTE, E-65-PTE, E-70-PTE, E-75-PTE entrée téléphones, le E-1600-20 a-PTE et téléphones d’urgence E-1600-30 a-GTE, ainsi que le W-1000-PTE et W-3000-PTE mains libres doorboxes. Le VE-6 x 7 est conçu pour être le K-1700-3-PTE de greffons et téléphones d’entrée K-1705-GTE et le VE-5 x 10 est conçu pour être utilisé avec le K-1900-7-PTE et les téléphones anti-vandalisme K-1900-8-PTE. Les piédestaux de col de cygne de VE-PNB sont conçus pour être utilisés avec VE-5 x 5, VE-6 x 7 et backboxes VE-5 x 10 et sont idéales pour l’entraînement des communications. Remarque  : La VE-3 x 5 n’est pas compatible avec les piédestaux de VE-PNB. Le VE-PNL est VE-série backboxes avec un panel de m blanc operculé. L’utilisateur peut personnaliser le panneau en aluminium enduit clair pour monter un lecteur de cartes HID-1, clavier HID-2 ou un commutateur. Les kits sont livrés complets avec boite, joint, panneau et vis. Les numéros de modèle se termine par « SS » sont la version en acier inoxydable.



Doit être revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Surface se monte sur un mur, le poste ou le boîtier encastré
  • VE-5 x 5 se monte sur un coffret de branchement simple ou double
  • VE-5 x 5, VE-6 x 7 et VE-5 x 10 montent sur les piédestaux de col de cygne de VE-PNB
  • Panneaux en aluminium blanc de VE-PNL sont faciles à modifier
  • Ajoute la résistance aux intempéries et vandal
  • Poudre de devoir, noire qu’il peint en acier ou inox

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.