VIKING ELECTRONICS | VE-6X7-SS
Boîte de montage avec surface en acier inoxydable pour K-1700-3 et K-1705-3

Nº PIÈCE FAB.  VE-6X7-SS
Nº PIÈCE  366787
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le VE-3 x 5, VE-5 x 5, VE-6 x 7 et VE-5 x 10 ajoutent vandale et résistance aux intempéries, ainsi que polyvalence à de nombreux produits de Viking. Les backboxes de VE-Series sont disponibles en noir texture fine poudre acier peint ou en acier inoxydable de qualité Marine 316. Les boîtes résistant aux intempéries sont conçus pour être monté sur un mur, post, boîte de singlegang ou sur un piédestal de col de cygne de VE-PNB en surface.



Remarque  : La VE-3 x 5 n’est pas compatible avec les piédestaux de VE-PNB et n’est pas disponible en acier inoxydable. Le VE-3 x 5 est conçu pour la fabrication avec le E-40-PTE ou les téléphones d’entrée de série E-50-PTE. Le VE-5 x 5 est conçu pour être utilisé avec le E-10 a-PTE, E-30-GTE, E-30-PT-GTE, E-60-PTE, E-65-PTE, E-70-PTE, E-75-PTE entrée téléphones, le E-1600-20 a-PTE et téléphones d’urgence E-1600-30 a-GTE, ainsi que le W-1000-PTE et W-3000-PTE mains libres doorboxes. Le VE-6 x 7 est conçu pour être le K-1700-3-PTE de greffons et téléphones d’entrée K-1705-GTE et le VE-5 x 10 est conçu pour être utilisé avec le K-1900-7-PTE et les téléphones anti-vandalisme K-1900-8-PTE. Les piédestaux de col de cygne de VE-PNB sont conçus pour être utilisés avec VE-5 x 5, VE-6 x 7 et backboxes VE-5 x 10 et sont idéales pour l’entraînement des communications. Remarque  : La VE-3 x 5 n’est pas compatible avec les piédestaux de VE-PNB. Le VE-PNL est VE-série backboxes avec un panel de m blanc operculé. L’utilisateur peut personnaliser le panneau en aluminium enduit clair pour monter un lecteur de cartes HID-1, clavier HID-2 ou un commutateur. Les kits sont livrés complets avec boite, joint, panneau et vis. Les numéros de modèle se termine par « SS » sont la version en acier inoxydable.



Doit être revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Surface se monte sur un mur, le poste ou le boîtier encastré
  • VE-5 x 5 se monte sur un coffret de branchement simple ou double
  • VE-5 x 5, VE-6 x 7 et VE-5 x 10 montent sur les piédestaux de col de cygne de VE-PNB
  • Panneaux en aluminium blanc de VE-PNL sont faciles à modifier
  • Ajoute la résistance aux intempéries et vandal
  • Poudre de devoir, noire qu’il peint en acier ou inox

Spécifications  :

Amplifié NON
Code UNSPSC 43201500