VIKING ELECTRONICS | VE-9X12B-2
Noir robuste boîtier extérieur pour E-10 a, E-30, E-1600-20-a, W-1000 et W-3000

Nº PIÈCE FAB.  VE-9X12B-2
Nº PIÈCE  668086
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le VE-9 x 12 et VE-9 x 20 offrent le summum de la protection contre les intempéries pour votre produit Viking ou autres appareils de télécommunications.



Ces boîtiers sont fabriqués en fonte d’aluminium et sont faits pour les années de service en plein air. Les portes aluminium résistant sont labed « Téléphone » et possèdent un joint d’étanchéité pour empêcher même les plus dures conditions météorologiques. Le VE-9 x 12 permet de choisir parmi deux panneaux qui permettent le montage de plusieurs produits différents de Viking. Les VE-9 x 12 et VE-9 x 20 sont disponibles en trois couleurs haute visibilité  : secours rouge avec lettrage, jaune avec lettrage rouge ou noir avec lettrage argent d’argent.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction robuste en aluminium moulé 319
  • Poudre enduite pour la durabilité et la stabilité aux UV
  • Égoutter la garde et le joint étanche porte
  • 0,02" en aluminium embouti épais « Telephone » étiquette avec résistant aux rayure stable UV claire coat
  • 1/2" ouvertures de conduit de TNP sur andottom Albums
  • Disponible en rouge d’urgence, sécurité jaune ou noir mat
  • Trous de fixation pour une plaque de mur de RJ11 standard (VE-9 x 12 avec adaptateur face 1)
  • VE-9 x 12 disponible avec deux panneaux adaptateur
  • VE-9 x 20 est livré avec un adaptateur standard face
  • Matériel inclus avec panneaux adaptateur
  • En option VE-SPG retour charnière ressort de porte disponible
  • En option VE-PBL bouton serrure et la clé set disponibles
  • 9 x 12-VE-0 et 9-20 x 0-VE  : enceintes sans plaques d’adaptation pour le montage d’autres produits (non-Viking) Télécom, disponibles dans toutes les couleurs de thre, étiquette incluse

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.