VIKING ELECTRONICS | VE-lumière
Kit éclairage enceinte de VE-5 x 5, VE-6 x 7 et E-1600A-BLT-PTE

Nº PIÈCE FAB.  VE-LIGHT
Nº PIÈCE  406954
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le kit de VE-lumière ajoute éclairage LED lumineux à n’importe quel téléphone doorbox ou l’entrée qui est logé dans un Viking VE-5 x 5, VE-6 x 7 ou une enceinte de VE-5 x 10. Il peut être également utilisé sur le téléphone de tour pour le E-1600A-BLT-PTE du Viking.



Le support en acier inoxydable est facilement monté ing trous existants et matériel. Deux LEDs blanches lumineuses sont utilisées comme source de lumière, donc il n’y a aucun filaments se briser ou ampoules à brûler.



Si utilisé avec le W-1000, W-3000 ou W-3005, le VELIGHT peuvent être raccordés directement sur la prise d’alimentation de theoorbox, ou utiliser l’alimentation inclus 12 volt. Une source d’alimentation entre 12 et 24 volts, AC ou DC peut être utilisée pour alimenter le feu VE avec puissance.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • LED ultra lumineuse pour la longue vie
  • Rétro-fit facile aux téléphones d’entrée existante
  • Peut utiliser la même source d’alimentation comme doorbox
  • Peut être alimenté de 12 24 volts AC ou DC

Spécifications  :

Amplifié NON