ALTRONIX | VERTILINE166C
alimentation de 16 à crémaillère mt CCTV - 14 a, ind sel 24 V AC / 28 V AC fusible out, 115 V AC d’entrée, ul / cul

Nº PIÈCE FAB.  VERTILINE166C
Nº PIÈCE  424188
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 sortie Rack Mount CCTV Power Supply - 14 ampère total actuel, individuellement sélectionnables 24 V ca ou 28 sorties AC V fusionnés, 1U EIE 19 dans. Châssis de montage, 115 V AC input, UL énumérés UL2044, les cUL répertorié en rack.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de montage SUPPORT
Type de tension/courant VAC 115
Code UNSPSC 39121031