ALTRONIX | VERTILINE8I
alimentation de 8 à grille isolée mt CCTV - 8 a, ind sel 24 V AC / 28 V AC fusible out, 115 / 230 V AC d’entrée, ul / cul

Nº PIÈCE FAB.  VERTILINE8I
Nº PIÈCE  424178
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 sortie isolé Rack Mount CCTV Power Supply - 24 V C.A. ou 28 V C.A. @ 8 ampères, isolé fusible classe 2 puissance limitée sorties évalués @ 1 amp, 1U EIE 19 dans. Châssis de montage, 115 en rack / 230V AC cUL du entrée, UL UL2044 répertoriés, classés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage GRILLE
Type de tension/courant VAC 115
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031