B + B SMARTWORX | VESP211-485
1 port Mini serveur série, RS-422/485, US Power Supply

Nº PIÈCE FAB.  VESP211-485
Nº PIÈCE  523862
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Serveurs série VESP211 connecter des périphériques série (RS-232, RS-422 ou RS-485) aux réseaux Ethernet, ce qui permet le périphérique série à devenir un nœud sur le réseau. Le port série peut être consulté sur un LAN/WAN en utilisant des connexions Direct Mode IP, Port COM virtuel ou jumelé. VESP211 serveurs série fonction 10BaseT ou 100BaseTX cuivre réseau. Le produit est conçu pour un usage dans des environnements industriels, doté d’un boîtier métallique robuste panneau (standard) ou DIN rail mountable (avec adaptateur en option). Le produit fonctionne de tensions d’alimentation une gamme de DC et dispose d’un connecteur cylindrique.
Configuration, mises à niveau et la surveillance sont des tâches simples et faciles avec le logiciel Vlinx(TM). Il s’installe à droite sur votre PC vous permettant de qu'accéder au serveur série par l’intermédiaire de votre bureau. Gérer à distance via un LAN ou WAN via le serveur web intégré. Ceci est utile pour le dépannage hors site et peut être fait avec un simple navigateur web.

Applications

Construit pour une utilisation dans des environnements industriels, doté d’un boîtier métallique robuste panneau (standard) ou DIN rail mountable (avec adaptateur en option). Le produit fonctionne de tensions d’alimentation une gamme de DC et dispose d’un connecteur cylindrique.

Caractéristiques

  • Design ultra compact s’installe dans les espaces serrés
  • RS-232, RS-422/485 et RS-232/422/485 modèles
  • Température de fonctionnement large (de -40C à 80 C)
  • Entrée de tension large (10 à 30 V DC)
  • Boîtier métallique IP30
  • Environnements de testersh EMC niveau 3 lourds industriels 61000-6-2

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000