B + B SMARTWORX | VESR321
Isolé de serveur série Ethernet avec 2 RJ45 Ethernet Ports et 1 Port série RS-232/422/485

Nº PIÈCE FAB.  VESR321
Nº PIÈCE  523865
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Multiples options de fibres optiques rendent l’intégration dans n’importe quel réseau existant rapide et facile. Choisissez de Multimode LC et monomode LC.
Serveurs série VESR321 disposent également d’un cuivre pass-through RJ45 port supplémentaire qui fonctionne comme un commutateur, vous permettant de brancher un autre périphérique Ethernet ou poste de travail PC. Connectivité de rythme cardiaque empêche le serveur série en ligne. Si la connexion est perdue, il tente de se reconnecter toutes les cinq secondes jusqu'à ce qu’une connexion est retrouvée. Une remise à zéro manuelle n’est pas nécessaire lorsque les communications sont restaurées.

Applications

Facile à utiliser logiciel de Vlinx(TM) Manager met l’accès à votre boutique toute droite de votre écran. Configurez vos équipements série, de mise à niveau du firmware et de surveiller l’activité d’un seul endroit. Les ports de données sont isolés les uns des autres et aussi de l’alimentation électrique.

Caractéristiques

  • Trois voies, 2 kV isolement
  • Ethernet activer les périphériques séries
  • Direct IP, port COM virtuel ou en mode apparié
  • Port de transmission Ethernet disponible
  • Options de fibre optique Ethernet
  • Port de série RS-232/422/485
  • NEMA TS2 (VESR321)

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000