B + B SMARTWORX | VESR424D
Lien 4 Port serveur série industrielle avec 4 DB9 mâle Serial Ports et 2 RJ45 Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  VESR424D
Nº PIÈCE  523866
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

VLinx(TM) VESR4x4 serveurs série connecter des périphériques série (RS-232, RS-422 ou RS-485) aux réseaux Ethernet, ce qui permet le périphérique série à devenir un nœud sur le réseau. Les ports série sont accessibles sur un LAN/WAN en utilisant des connexions Direct Mode IP, Port COM virtuel ou jumelé. VESR4x4 serveurs série fonction 10BaseT ou 100BaseTX réseau cuivre media et plusieurs options de médias optiques de fibre optique, selon le modèle. De nombreux modèles disposent également d’un port d’intercommunication Ethernet cuivre supplémentaire. VESR4x4 serveurs série sont conçus pour une utilisation dans des environnements industriels et boîtiers métalliques de lourds caractéristique panneau et DIN pour montage sur rail. Le produit fonctionne de tensions d’alimentation une gamme de DC et connecteurs d’alimentation Bornier caractéristiques ainsi qu’un verrouillage Connecteur cylindrique qui facilite les sources d’alimentation redondante.

Applications

Configuration, mises à niveau et la surveillance du serveur série sont des tâches simples et faciles avec le logiciel Vlinx(TM). Il s’installe à droite sur votre PC vous permettant de qu'accéder au serveur série par l’intermédiaire de votre bureau. Gérer à distance le serveur série via un LAN ou WAN via le serveur de construire-dans le web. Ceci est utile pour le dépannage hors site et peut être fait avec un simple navigateur web.

Caractéristiques

  • Robuste pour les applications extrêmes
  • Lourds industriels 61000-6-2 EMC testé
  • IEC600068-2-27 (choc) et 6-2-600068 (vibration) testé
  • Température de fonctionnement large (-40 à 80CC)
  • Sélection du port série indépendante pour RS-232, RS-422 ou RS-485
  • D’entrée de 10 à 48 V DC, via bornier ou verrouillage bouchon de Canon
  • NEMA TS2 (VESR424D)

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000