B + B SMARTWORX | VESR901
Serveur série Ethernet, DB1 série (9) ou to, Ethernet 1/10 (100) RJ45

Nº PIÈCE FAB.  VESR901
Nº PIÈCE  523871
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le logiciel facile à utiliser de la Vlinx(TM) Manager met l’accès à votre magasin entier sur votre bureau. Configurer les périphériques, mise à niveau du firmware et l’activité de moniteur. Modifications de configuration sont également à l’aide d’un navigateur web.
Serveurs série VESR92x disposent également d’un port RJ45 cuivre supplémentaire qui permet de brancher un autre périphérique Ethernet ou poste de travail PC. Cette fonction de port de transmission un peu comme un commutateur.
Connectivité de rythme cardiaque empêche le serveur série en ligne. Si la connexion est perdue, il tente de se reconnecter toutes les cinq secondes jusqu'à ce que la connexion est retrouvée. Une remise à zéro manuelle n’est pas nécessaire lorsque les communications sont restaurées.

Applications

Prenez le contrôle de vos équipements série avec Vlinx(TM) VESR9xx Industrial Ethernet Serial serveurs. Si elle a un Port série, il peut être surveillé et contrôlé à partir n’importe où sur votre Ethernet LAN ou WAN. Gardez-le à une productivité maximale sans quitter votre bureau. Même de résoudre les problèmes en dehors de votre réseau local via l’Internet. Le logiciel facile à utiliser de la Vlinx(TM) Manager met l’accès à votre magasin entier sur votre bureau. Configurer les périphériques, mise à niveau du firmware et l’activité de moniteur. Modifications de configuration sont également à l’aide d’un navigateur web.

Caractéristiques

  • Ethernet activer les périphériques séries
  • Direct IP, port COM virtuel ou en mode apparié
  • Port de transmission Ethernet disponible
  • Ports de série RS-232/RS-422/485
  • UL classe 1 Division 2
  • NEMA TS2 (VESR901)

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000