B + B SMARTWORX | VESR921
Serveur série Ethernet, DB1 série (9) ou to, Ethernet 2/10 (100) RJ45

Nº PIÈCE FAB.  VESR921
Nº PIÈCE  523886
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le logiciel facile à utiliser de la Vlinx(TM) Manager met l’accès à votre magasin entier sur votre bureau. Configurer les périphériques, mise à niveau du firmware et l’activité de moniteur. Modifications de configuration sont également à l’aide d’un navigateur web.
Serveurs série VESR92x disposent également d’un port RJ45 cuivre supplémentaire qui permet de brancher un autre périphérique Ethernet ou poste de travail PC. Cette fonction de port de transmission un peu comme un commutateur.
Connectivité de rythme cardiaque empêche le serveur série en ligne. Si la connexion est perdue, il tente de se reconnecter toutes les cinq secondes jusqu'à ce que la connexion est retrouvée. Une remise à zéro manuelle n’est pas nécessaire lorsque les communications sont restaurées.

Applications

Prenez le contrôle de vos équipements série avec Vlinx(TM) VESR9xx Industrial Ethernet Serial serveurs. Si elle a un Port série, il peut être surveillé et contrôlé à partir n’importe où sur votre Ethernet LAN ou WAN. Gardez-le à une productivité maximale sans quitter votre bureau. Même de résoudre les problèmes en dehors de votre réseau local via l’Internet. Le logiciel facile à utiliser de la Vlinx(TM) Manager met l’accès à votre magasin entier sur votre bureau. Configurer les périphériques, mise à niveau du firmware et l’activité de moniteur. Modifications de configuration sont également à l’aide d’un navigateur web.

Caractéristiques

  • Ethernet activer les périphériques séries
  • Direct IP, port COM virtuel ou en mode apparié
  • Port de transmission Ethernet disponible
  • Ports de série RS-232/RS-422/485
  • UL classe 1 Division 2
  • NEMA TS2 (VESR901)

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.