BOSCH SECURITY SYSTEMS | VEZ-A2-JW
Système AUTODOME Easy II Surface Mount adaptateur, blanc

Nº PIÈCE FAB.  VEZ-A2-JW
Nº PIÈCE  509340
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Choix de la norme, y compris la haute performance H.264 et JPEG
  • Compression de H.264 de haute qualité à 4CIF/D1 et résolutions CIF
  • Tri-streaming génère trois flux vidéo IP indépendants (double H.264 simultanés et JPEG en streaming)
  • ONVIF conforme
  • Analytique de vidéo intelligente intégrée (IVA) élimine PC dédié et associés de maintenance logicielle
  • Bulle et durable boîtier anti-vandalisme
  • Ultra compact pour une surveillance discrète et esthétique améliorée dans les applications intérieures et extérieures
  • À grande vitesse pan continue 360 degrés
  • Caméra couleur de haute résolution/sensibilité 530 TVL
  • zoom de x 120 (10 x optique, 12 x numérique)
  • Plusieurs modes de tour et panoramique automatique
  • Modèles d’intérieur disposent d’alimentation par Ethernet (IEEE 802,3af compatible)

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage SURFACE
Type ADAPTATEUR
Code UNSPSC 31162308