BOSCH SECURITY SYSTEMS | VEZ-A2-WW
Système AutoDome Easy II mural, blanc

Nº PIÈCE FAB.  VEZ-A2-WW
Nº PIÈCE  395010
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AutoDome Easy II IP est un robuste, extrêmement compact et facile à installer le système avec caméra mobile qui intègre de nombreuses fonctionnalités généralement seulement trouvent dans les caméras à dôme traditionnel haute vitesse. Cette caméra dôme haute vitesse, discrète a été spécialement conçue pour offrir une fonctionnalité sans compromis et performance à un prix très abordable pour les applications intérieures et extérieures. Le système AutoDome Easy II IP fournit la connexion réseau directe à l’aide de H.264 et JPEG compression et limitation pour gérer efficacement la bande passante et de stockage tout en offrant une image exceptionnelle de bande passante = qualité. Le système AutoDome Easy II IP offre un contrôle complet sur le réseau de toutes les fonctionnalités de Dôme, y compris l’opération panoramique/inclinaison/zoom, préréglages, tours et alarmante ainsi que sur le web de configuration de tous les paramètres de la coupole. L’adresse IP du système AutoDome Easy II respecte la norme ONVIF (Open Network vidéo Interface Forum) garantissant l’interopérabilité entre les produits de vidéo sur IP indépendamment du fabricant.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage MUR
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 31162308