BOSCH SECURITY SYSTEMS | VG4-A-9541
MONTAGE MÂT (PÔLE), POUR UNE UTILISATION AVEC PENDENTIF BRAS STYLE ALIMENTATIONS

Nº PIÈCE FAB.  VG4-A-9541
Nº PIÈCE  410225
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les caméras AutoDome série représentent les derniers avancements en technologie de vidéo-surveillance. Le navire de caméras assemblé dans un pendentif ou un boîtier de plafond. Bosch offre une multitude de supports, boîtes de puissance de fournisseur et accessoires, donc vous pouvez queue ou votre installation pour une variété d’applications et d’environnements. Ces articles sont vendus séparément si vous achetez uniquement les éléments dont vous avez besoin ; économiser de l’argent et la simplification des achats.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 24 V AC, 120 V AC et 230 V de tension d’alimentation boîtes
  • Montures pendentif mural, coin, mât, toit et Pipe
  • Kits de support de plafond pour plafonds suspendus et d’accréditation IP54
  • Unités de Communication optique analogique et IP fibre
  • Options de bulle acrylique robustes en polycarbonate et highesolution

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage PÔLE
Type LOGEMENT MONT
Propriété spéciale EXTRÊMES DE L’ENVIRONNEMENT
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.