BOSCH SECURITY SYSTEMS | VG4-A-9542
MONT COIN, POUR UNE UTILISATION AVEC PENDENTIF BRAS STYLE ALIMENTATIONS

Nº PIÈCE FAB.  VG4-A-9542
Nº PIÈCE  410226
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les caméras AutoDome série représentent les derniers avancements en technologie de vidéo-surveillance. Le navire de caméras assemblé dans un pendentif ou un boîtier de plafond. Bosch offre une multitude de supports, boîtes de puissance de fournisseur et accessoires, donc vous pouvez queue ou votre installation pour une variété d’applications et d’environnements. Ces articles sont vendus séparément si vous achetez uniquement les éléments dont vous avez besoin ; économiser de l’argent et la simplification des achats.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 24 V AC, 120 V AC et 230 V de tension d’alimentation boîtes
  • Montures pendentif mural, coin, mât, toit et Pipe
  • Kits de support de plafond pour plafonds suspendus et d’accréditation IP54
  • Unités de Communication optique analogique et IP fibre
  • Options de bulle acrylique robustes en polycarbonate et highesolution

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage COIN
Propriété spéciale EXTRÊMES DE L’ENVIRONNEMENT
Type LOGEMENT MONT
Code UNSPSC 31162308