BOSCH SECURITY SYSTEMS | VG5-623-PC
SÉRIE 600 PTZ 28 X JOUR/NUIT, NTSC, STD PENDENTIF INTÉRIEURE, ANALOG, COUPOLE ACRYLIQUE CLAIRE

Nº PIÈCE FAB.  VG5-623-PCS
Nº PIÈCE  455217
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série AutoDome 600 est un facile d’installer la caméra PTZ qui offre une vidéo superbe dans toutes les applications intérieures et extérieures. L’appareil dispose de la fonction jour/nuit pour des images de haute qualité en conditions de faible éclairage. Ce dôme discret, à grande vitesse est venu ra assure fonctionnalité fiable, sans compromis dans divers environnements à travers diverses applications.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Choix de 550 TVL 36 x ou 28 x caméras jour/nuit avec 12 x zoom numérique et une plage dynamique étendue
  • Balayage progressif fournit des images claires et lisses lorsque vous affichez les détails dans une image en mouvement
  • Mode de Balance des blancs vapeur de sodium restaure les objets à leur couleur originale
  • AutoTrack II automatisé de suivi de mouvement
  • Masquage de confidentialité avancés

Description des spécifications

Système AutoDome Standard intérieure analogiques PTZ caméra

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Processus de signal ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.